曜日別特売
BMC-8-1 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMC-8-1 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082166
BMC-8-1 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082166

Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)6
適合管外径(Φmm)8
ねじ1/8
内容量1個注文コード57082166品番BMC-8-1
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじ1/8適合管外径(Φmm)8寸法H(mm)47寸法A(mm)54.8寸法F(mm)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)11寸法G(mm)15.87パネル厚(mm)13.5パネル穴径(Φmm)13.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする