曜日別特売
BMC-10-2 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMC-10-2 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082184
BMC-10-2 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082184

Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)8
適合管外径(Φmm)10
ねじ1/4
内容量1個注文コード57082184品番BMC-10-2
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじ1/4適合管外径(Φmm)10寸法H(mm)50寸法A(mm)58.7寸法F(mm)19寸法D(mm)18.7寸法E(mm)8寸法B(mm)13寸法G(mm)19パネル厚(mm)14.5パネル穴径(Φmm)16.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする