曜日別特売
BMC-12-3 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMC-12-3 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082209
BMC-12-3 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082209

Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)9.5
適合管外径(Φmm)12
ねじ3/8
内容量1個注文コード57082209品番BMC-12-3
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじ3/8適合管外径(Φmm)12寸法H(mm)54寸法A(mm)64.8寸法F(mm)26寸法D(mm)22.8寸法E(mm)9.5寸法B(mm)14寸法G(mm)23パネル厚(mm)16パネル穴径(Φmm)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする