曜日別特売
BMC-12-4 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMC-12-4 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082218
BMC-12-4 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082218

Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)10
適合管外径(Φmm)12
ねじ1/2
内容量1個注文コード57082218品番BMC-12-4
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじ1/2適合管外径(Φmm)12寸法H(mm)59寸法A(mm)69.8寸法F(mm)26寸法D(mm)22.8寸法E(mm)10寸法B(mm)19寸法G(mm)23パネル厚(mm)16パネル穴径(Φmm)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする