曜日別特売
BMC-02-1 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMC-02-1 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082236
BMC-02-1 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082236

Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)5
適合管外径(Φmm)02
ねじ1/8
内容量1個注文コード57082236品番BMC-02-1
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじ1/8適合管外径(Φmm)02寸法(mm)52.9寸法H(mm)45.5寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)11寸法G(mm)14パネル厚(mm)13パネル穴径(Φmm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする