※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
7
2.5
3.5
5
6
8
9.5
10
7
適合管外径(Φmm)
03
3
4
6
8
10
12
01
02
03
04
ねじ
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57082279
品番
BMC-03-3
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
03
寸法(mm)
59.3
寸法H(mm)
51
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
17.8
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
14
寸法G(mm)
17.46
パネル厚(mm)
14.5
パネル穴径(Φmm)
14.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材