曜日別特売
FC-03-2 Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク 57083688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-03-2 Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク 57083688
FC-03-2 Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク 57083688

Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)7
適合管外径(Φmm)3/8": 9.53
3/8": 9.53
3
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
1/8": 3.18
1/4": 6.35
1/2": 12.7
5/8": 15.87
3/4": 19.05
7/8": 22.23
1": 25.4
1/8B: 10.5
1/4B: 13.8
3/8B: 17.3
1/2B: 21.7
ねじRc1/4
内容量1個注文コード57083688品番FC-03-2
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじRc1/4適合管外径(Φmm)3/8": 9.53最高使用圧力(MPa)21材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)30寸法A(mm)38.3寸法F(mm)17寸法D(mm)17.8寸法E(mm)7寸法B(mm)15寸法C(mm)20.3使用流体ガス・蒸気・油・水等寸法G(mm)17.46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする