曜日別特売
FC-06-4 Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク 57083758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-06-4 Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク 57083758
FC-06-4 Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク 57083758

Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)15
適合管外径(Φmm)3/4": 19.05
3/4": 19.05
18
3/8B: 17.3
3
4
6
8
10
12
14
15
16
20
22
25
1/8": 3.18
1/4": 6.35
3/8": 9.53
1/2": 12.7
5/8": 15.87
7/8": 22.23
1": 25.4
1/8B: 10.5
1/4B: 13.8
1/2B: 21.7
ねじRc1/2
内容量1個注文コード57083758品番FC-06-4
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ねじRc1/2適合管外径(Φmm)3/4": 19.05最高使用圧力(MPa)21材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)36寸法A(mm)47寸法F(mm)27寸法D(mm)24寸法E(mm)15寸法B(mm)19寸法C(mm)24使用流体ガス・蒸気・油・水等寸法G(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする