曜日別特売
FC-10.5-3 Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク 57083803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-10.5-3 Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク 57083803
FC-10.5-3 Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク 57083803

Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)8
適合管外径(Φmm)1/8B: 10.5
1/8B: 10.5
10
3
4
6
8
12
14
15
16
18
20
22
25
1/8": 3.18
1/4": 6.35
3/8": 9.53
1/2": 12.7
5/8": 15.87
3/4": 19.05
7/8": 22.23
1": 25.4
1/4B: 13.8
3/8B: 17.3
1/2B: 21.7
ねじRc3/8
内容量1個注文コード57083803品番FC-10.5-3
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ねじRc3/8適合管外径(Φmm)1/8B: 10.5最高使用圧力(MPa)21材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)32寸法A(mm)41.2寸法F(mm)22寸法D(mm)21.2寸法E(mm)8寸法B(mm)16寸法C(mm)21.2使用流体ガス・蒸気・油・水等寸法G(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする