※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57083898
品番
FC-3-1PF
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじ
1/8
適合管外径(Φmm)
3
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
33
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材