FC-4-1PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57083916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-4-1PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57083916
FC-4-1PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57083916

Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)3.5
適合管外径(Φmm)4
ねじ1/8
内容量1個注文コード57083916品番FC-4-1PF
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじ1/8適合管外径(Φmm)4寸法H(mm)28寸法A(mm)35.3寸法F(mm)14寸法D(mm)15.3寸法E(mm)3.5寸法B(mm)12寸法C(mm)18.3寸法G(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする