FC-8-4PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57083995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-8-4PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57083995
FC-8-4PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57083995

Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)6
適合管外径(Φmm)8
ねじ1/2
内容量1個注文コード57083995品番FC-8-4PF
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじ1/2適合管外径(Φmm)8寸法H(mm)33寸法A(mm)40.8寸法F(mm)26寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)19寸法C(mm)18.8寸法G(mm)15.87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする