FC-10-2PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-10-2PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084004
FC-10-2PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084004

Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)6
適合管外径(Φmm)10
ねじ1/4
内容量1個注文コード57084004品番FC-10-2PF
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじ1/4適合管外径(Φmm)10寸法H(mm)30寸法A(mm)38.7寸法F(mm)17寸法D(mm)18.7寸法E(mm)6寸法B(mm)15寸法C(mm)20.7寸法G(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする