FC-02-2PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-02-2PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084099
FC-02-2PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084099

Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法E(mm)5
適合管外径(Φmm)1/4":6.35
ねじ1/4
内容量1個注文コード57084099品番FC-02-2PF
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじ1/4適合管外径(Φmm)1/4":6.35寸法H(mm)29寸法A(mm)36.4寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)15寸法C(mm)18.4寸法G(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする