FC-025-3PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-025-3PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084135
FC-025-3PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084135

Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)6
適合管外径(Φmm)5/16":7.94
ねじ3/8
内容量1個注文コード57084135品番FC-025-3PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,370
ねじ3/8適合管外径(Φmm)5/16":7.94寸法H(mm)31寸法A(mm)38.8寸法F(mm)22寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)16寸法C(mm)18.8寸法G(mm)15.87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする