※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)
6
2.5
3.5
5
6
8
10
7
適合管外径(Φmm)
5/16":7.94
3
4
6
8
10
12
1/8":3.18
1/4":6.35
3/8":9.53
1/2":12.7
ねじ
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57084144
品番
FC-025-4PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,090
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
5/16":7.94
寸法H(mm)
33
寸法A(mm)
40.8
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
18.8
寸法G(mm)
15.87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材