FC-03-3PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-03-3PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084169
FC-03-3PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084169

Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)6
適合管外径(Φmm)3/8":9.53
ねじ3/8
内容量1個注文コード57084169品番FC-03-3PF
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ねじ3/8適合管外径(Φmm)3/8":9.53寸法H(mm)32寸法A(mm)40.3寸法F(mm)22寸法D(mm)17.8寸法E(mm)6寸法B(mm)16寸法C(mm)20.3寸法G(mm)17.46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする