FC-04-2PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-04-2PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084187
FC-04-2PF Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57084187

Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)6
適合管外径(Φmm)1/2":12.7
ねじ1/4
内容量1個注文コード57084187品番FC-04-2PF
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ねじ1/4適合管外径(Φmm)1/2":12.7寸法H(mm)30寸法A(mm)40.8寸法F(mm)22寸法D(mm)22.8寸法E(mm)6寸法B(mm)15寸法C(mm)22.8寸法G(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする