※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
6
2.5
3.5
5
6
8
10
7
適合管外径(Φmm)
1/2":12.7
3
4
6
8
10
12
1/8":3.18
1/4":6.35
3/8":9.53
1/2":12.7
ねじ
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57084196
品番
FC-04-3PF
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
1/2":12.7
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
42.8
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
22.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
22.8
寸法G(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材