曜日別特売
BU-17.3-0 Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57085483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU-17.3-0 Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57085483
BU-17.3-0 Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57085483

Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)15
適合管外径(Φmm)3/8B:17.3
3/8B:17.3
18
3/4":19.05
3
4
6
8
10
12
14
15
16
20
22
25
1/8":3.18
1/4":6.35
3/8":9.53
1/2":12.7
5/8":15.87
7/8":22.23
1":25.4
1/8B:10.5
1/4B:13.8
1/2B:21.7
内容量1個注文コード57085483品番BU-17.3-0
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合管外径(Φmm)3/8B:17.3寸法H(mm)59寸法A(mm)81寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法E(mm)15寸法B(mm)34寸法C(mm)24寸法G(mm)30パネル厚(mm)17パネル穴径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする