曜日別特売
RU-22・25-0 Wフェルールフィッティング RU レジューシングユニオン フジトク 57085605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RU-22・25-0 Wフェルールフィッティング RU レジューシングユニオン フジトク 57085605
RU-22・25-0 Wフェルールフィッティング RU レジューシングユニオン フジトク 57085605

Wフェルールフィッティング RU レジューシングユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)18
適合管外径(Φmm)22・25
22・25
3・4
4・6
6・8
6・10
8・10
8・12
10・12
12・15
15・18
18・22
1/8":3.18 ・ 1/4":6.35
1/4":6.35 ・ 3/8":9.53
1/4":6.35 ・ 1/2":12.7
3/8":9.53 ・ 1/2":12.7
1/2":12.7 ・ 5/8":15.87
1/2":12.7 ・ 3/4":19.05
3/4":19.05 ・ 7/8":22.23
3/4":19.05 ・ 1":25.4
1/8B:10.5 ・1/4B: 13.8
1/4B:13.8 ・3/8B: 17.3
3/8B:17.3 ・1/2B: 21.7
内容量1個注文コード57085605品番RU-22・25-0
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合管外径(Φmm)
22・25
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
65.7
寸法F(mm)
35
寸法E(mm)
18
寸法D1(mm)
25.2
寸法D2(mm)
33.5
寸法C1(mm)
25.2
寸法C2(mm)
28.5
寸法G1(mm)
35
寸法G2(mm)
38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする