イノアック住環境
耐熱ライトジョイント(エルボ)
施工が簡単なワンタッチタイプ。 素材には断熱性の高いポリエチレンフォームを、 外装には仕上りの美しいポリエチレン樹脂を使用しました。
温度(℃)
断続使用配管:120、連続使用配管:-40 ~ 100
内容量
1ケース(50本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00011826
BHG-20IN
銅管:1B、鋼管:GP20A
26
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013077
BHB-16IN
銅管:1/2B
18
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013242
BHG-25IN
銅管:1 1/4B、鋼管:GP25A
32
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015570
BHG-15IN
銅管:3/4B、鋼管:GP15A
22
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材