曜日別特売
HGC-4(1/2) 計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット フジトク 57089227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGC-4(1/2) 計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット フジトク 57089227
HGC-4(1/2) 計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット フジトク 57089227

計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)38
内容量1個注文コード57089227品番HGC-4(1/2)
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合管外径(Φmm)1/2寸法A(mm)38寸法B(mm)18寸法C(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする