曜日別特売
HGC-6(3/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット フジトク 57089236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGC-6(3/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット フジトク 57089236
HGC-6(3/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット フジトク 57089236

計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)42
内容量1個注文コード57089236品番HGC-6(3/4)
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
適合管外径(Φmm)3/4寸法A(mm)42寸法B(mm)23寸法C(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする