VTB-8 Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VT-B ベントチーズ フジトク 57090365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTB-8 Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VT-B ベントチーズ フジトク 57090365
VTB-8 Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VT-B ベントチーズ フジトク 57090365

Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VT-B ベントチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)24
適合管外径(Φmm)8
内容量1個注文コード57090365品番VTB-8
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
適合管外径(Φmm)8寸法(mm)60.5寸法d(mm)6寸法F(mm)34.5寸法E(mm)24寸法C(mm)44寸法B2(mm)19寸法B1(mm)15.87寸法G(mm)17.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする