SMC
VQ250
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/4
注文コード
57090835
品番
VQ2500-51-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
3位置プレッシャセンタ