VQ2500N-5W1-02-Q VQ250 SMC 57091097

VQ250

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4注文コード57091097品番VQ2500N-5W1-02-Q
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする