※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
12
6
8
10
12
15
18
20
22
25
28
ねじ
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57093533
品番
SK-12B
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
21
材質
SUS304
形状
ハーフユニオン
寸法L(mm)
45.5
寸法l(mm)
32
寸法P(mm)
7
寸法M(mm)
19
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法E(Φmm)
7
寸法M1(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材