SK-12C ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-12C ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093549
SK-12C ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093549

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)12
ねじ3/8
内容量1個注文コード57093549品番SK-12C
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ねじ3/8適合管外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)21材質SUS304形状ハーフユニオン寸法L(mm)46.5寸法l(mm)33寸法P(mm)7寸法M(mm)19使用流体油・空気・水・蒸気寸法E(Φmm)9.5寸法M1(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする