曜日別特売
SK-22E ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-22E ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093637
SK-22E ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093637

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)22
ねじR3/4
内容量1個注文コード57093637品番SK-22E
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ねじR3/4適合管外径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)21材質SUS304形状ハーフユニオン寸法L(mm)60寸法l(mm)45寸法P(mm)9寸法M(mm)32使用流体油・空気・水・蒸気寸法E(Φmm)16寸法M1(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする