※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
28
6
8
10
12
15
18
20
22
25
28
ねじ
R1
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57093664
品番
SK-28F
参考基準価格(税別)
¥19,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじ
R1
適合管外径(Φmm)
28
最高使用圧力(MPa)
21
材質
SUS304
形状
ハーフユニオン
寸法L(mm)
67
寸法l(mm)
51
寸法P(mm)
10
寸法M(mm)
38
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法E(Φmm)
22
寸法M1(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材