曜日別特売
SKG-1/8D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-1/8D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093698
SKG-1/8D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093698

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)10.5
ねじ1/2
内容量1個注文コード57093698品番SKG-1/8D
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじ1/2適合管外径(Φmm)10.5寸法L(mm)50.5寸法l(mm)38寸法P(mm)7寸法M(mm)22寸法E(Φmm)8寸法M1(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする