※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
13.8
10.5
13.8
17.3
21.7
27.2
34
ねじ
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57093707
品番
SKG-1/4B
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
13.8
寸法L(mm)
49
寸法l(mm)
35
寸法P(mm)
7.5
寸法M(mm)
22
寸法E(Φmm)
7
寸法M1(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材