曜日別特売
SKG-1/4D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-1/4D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093725
SKG-1/4D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093725

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)13.8
ねじ1/2
内容量1個注文コード57093725品番SKG-1/4D
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじ1/2適合管外径(Φmm)13.8寸法L(mm)54寸法l(mm)40寸法P(mm)7.5寸法M(mm)22寸法E(Φmm)11寸法M1(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする