曜日別特売
SKG-3/8C ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-3/8C ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093734
SKG-3/8C ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093734

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)17.3
ねじ3/8
内容量1個注文コード57093734品番SKG-3/8C
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじ3/8適合管外径(Φmm)17.3寸法L(mm)52寸法l(mm)39寸法P(mm)8寸法M(mm)27寸法E(Φmm)9.5寸法M1(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする