※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
17.3
10.5
13.8
17.3
21.7
27.2
34
ねじ
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57093743
品番
SKG-3/8D
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
17.3
寸法L(mm)
55
寸法l(mm)
42
寸法P(mm)
8
寸法M(mm)
27
寸法E(Φmm)
11
寸法M1(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材