曜日別特売
SKG-1/2E ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-1/2E ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093768
SKG-1/2E ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク 57093768

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)21.7
ねじ3/4
内容量1個注文コード57093768品番SKG-1/2E
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ねじ3/4適合管外径(Φmm)21.7寸法L(mm)60寸法l(mm)45寸法P(mm)9寸法M(mm)32寸法E(Φmm)16寸法M1(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする