曜日別特売
SEG-3/8D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ フジトク 57093874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEG-3/8D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ フジトク 57093874
SEG-3/8D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ フジトク 57093874

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)17.3
ねじ1/2
内容量1個注文コード57093874品番SEG-3/8D
参考基準価格(税別)¥14,880販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ねじ1/2適合管外径(Φmm)17.3寸法L(mm)44寸法L1(mm)36寸法B(mm)27寸法l(mm)31寸法P(mm)8寸法E(Φmm)14寸法M1(mm)30寸法E1(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする