※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
21.7
10.5
13.8
17.3
21.7
27.2
34
ねじ
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57093899
品番
SEG-1/2E
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじ
3/4
適合管外径(Φmm)
21.7
寸法L(mm)
51.5
寸法L1(mm)
42.5
寸法B(mm)
32
寸法l(mm)
36.5
寸法P(mm)
9
寸法E(Φmm)
18
寸法M1(mm)
35
寸法E1(Φmm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材