曜日別特売
SEG-1F ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ フジトク 57093926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEG-1F ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ フジトク 57093926
SEG-1F ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ フジトク 57093926

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)34
ねじ1
内容量1個注文コード57093926品番SEG-1F
参考基準価格(税別)¥47,540販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ねじ1適合管外径(Φmm)34寸法L(mm)64寸法L1(mm)55寸法B(mm)42寸法l(mm)45寸法P(mm)11寸法E(Φmm)28寸法M1(mm)54寸法E1(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする