※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
8
6
8
10
12
15
18
20
22
25
28
ねじ
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57094005
品番
SE-8D
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
34
寸法B(mm)
20
寸法l(mm)
24
寸法P(mm)
7
寸法E(Φmm)
6
寸法M1(mm)
17
寸法E1(Φmm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材