曜日別特売
SE-12D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトク 57094066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-12D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトク 57094066
SE-12D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトク 57094066

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)12
ねじ1/2
内容量1個注文コード57094066品番SE-12D
参考基準価格(税別)¥8,440販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじ1/2適合管外径(Φmm)12寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)34寸法B(mm)20寸法l(mm)25寸法P(mm)7寸法E(Φmm)10寸法M1(mm)22寸法E1(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする