曜日別特売
SE-25F ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトク 57094163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-25F ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトク 57094163
SE-25F ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトク 57094163

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)25
ねじ1
内容量1個注文コード57094163品番SE-25F
参考基準価格(税別)¥27,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじ1適合管外径(Φmm)25寸法L(mm)53寸法L1(mm)45.5寸法B(mm)38寸法l(mm)37寸法P(mm)9寸法E(Φmm)22寸法M1(mm)41寸法E1(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする