曜日別特売
SE-28F ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトク 57094179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-28F ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトク 57094179
SE-28F ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトク 57094179

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)28
ねじ1
内容量1個注文コード57094179品番SE-28F
参考基準価格(税別)¥28,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじ1適合管外径(Φmm)28寸法L(mm)56寸法L1(mm)47.5寸法B(mm)38寸法l(mm)40寸法P(mm)10寸法E(Φmm)22寸法M1(mm)41寸法E1(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする