曜日別特売
SEY-6 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ フジトク 57094285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEY-6 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ フジトク 57094285
SEY-6 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ フジトク 57094285

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)6
内容量1個注文コード57094285品番SEY-6
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
適合管外径(Φmm)6寸法L(mm)30.5寸法B(mm)14寸法l(mm)21寸法P(mm)7寸法E(Φmm)5寸法M1(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする