曜日別特売
SEY-10 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ フジトク 57094303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEY-10 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ フジトク 57094303
SEY-10 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ フジトク 57094303

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード57094303品番SEY-10
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
適合管外径(Φmm)10寸法L(mm)35.5寸法B(mm)17寸法l(mm)23寸法P(mm)7寸法E(Φmm)8寸法M1(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする