※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
22
6
8
10
12
15
18
20
22
25
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57094355
品番
SEY-22
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
22
寸法L(mm)
51.5
寸法B(mm)
32
寸法l(mm)
36.5
寸法P(mm)
9
寸法E(Φmm)
18
寸法M1(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材