※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SY フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6
注文コード
57094389
品番
SY-6
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
6
寸法L(mm)
44
寸法l(mm)
25
寸法P(mm)
7
寸法M(mm)
14
寸法E(Φmm)
5
寸法M1(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材