曜日別特売
SEYG-1/4 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEYG ユニオンエルボ フジトク 57094556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEYG-1/4 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEYG ユニオンエルボ フジトク 57094556
SEYG-1/4 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEYG ユニオンエルボ フジトク 57094556

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEYG ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)13.8
内容量1個注文コード57094556品番SEYG-1/4
参考基準価格(税別)¥13,210販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合管外径(Φmm)13.8寸法L(mm)41.5寸法B(mm)20寸法l(mm)27.5寸法P(mm)7.5寸法E(Φmm)11寸法M1(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする