曜日別特売
SYG-3/8 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオン フジトク 57094626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYG-3/8 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオン フジトク 57094626
SYG-3/8 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオン フジトク 57094626

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合管外径(Φmm)17.3
内容量1個注文コード57094626品番SYG-3/8
参考基準価格(税別)¥13,930販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合管外径(Φmm)17.3寸法L(mm)64寸法l(mm)38寸法P(mm)8寸法M(mm)27寸法E(Φmm)14寸法M1(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする